Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; blau; 140°; 350mA; 455÷465nm; P: 1W; 15÷20lm; 3÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; blau; 140°; 350mA; 455÷465nm; P: 1W; 15÷20lm; 3÷4V
Leistungsdioden; blau; 140°; 350mA; 455÷465nm; P: 1W; 15÷20lm; 3÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-OSB4XME1E1E
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OSB4XME1E1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: OPTOSUPPLY
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 1W
Betriebsspannung: 3...4V
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 455...465nm
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 140°
Helligkeit: 15...20lm
LED Diodenausführung: EMITER
Herstellerserie: Xeon Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.