Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 4,8mm; kaltweiß; 5800÷7000mcd; 140°; 2,9÷3,6V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 4,8mm; kaltweiß; 5800÷7000mcd; 140°; 2,9÷3,6V; Anz. Ausg: 2
LED; 4,8mm; kaltweiß; 5800÷7000mcd; 140°; 2,9÷3,6V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-OS4WFL56E1A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OS4WFL56E1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 2,9...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 4,8mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 20...21lm
LED Diodenstrom: 60mA
Leuchtwinkel: 140°
Vorwärtsspannung: 2,9...3,6V DC
Farbtemperatur: 6500K
Stimulus-Werte: x: 0,313; y: 0,33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.