Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Möbel; 3680W; schwarz,silber; Auf: 58x246mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Möbel; 3680W; schwarz,silber; Auf: 58x246mm
Artikel-Nr.:
     2805-OR-GM-9016/B-G
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-GM-9016/B-G
EAN/GTIN:
     5908254812279
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Hersteller: ORNO
Farbe: schwarz;silber
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 58x246mm
Äußere Abmessungen: 273,5x92,5x97,2mm
Buchsenanzahl: 2
Leistungsbelastung: 3680W
Stromleitungslänge: 2m
Steckdosenleisten-Typ: Möbel
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: USB-Buchse x2;HDMI 2.0-Buchse x1
Handelsname: Möbelbuchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.