Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPST-NO; IP20,IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPST-NO; IP20,IP65
Dämmerungsschalter; für DIN-Schiene; 230VAC; SPST-NO; IP20,IP65
Artikel-Nr.:
     2805-OR-CR-219
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-CR-219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
orno dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Hersteller: ORNO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...40°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP20;IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 35x90x66mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 20A
Relaisserie: OR-CR
Ansprechzeit: 2s
Freigabezeit: 5s
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.