Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 3680W; Stahl; Auf: Ø63mm; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OR-AE-1348-SCHUKO
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-AE-1348(GS)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
orno steckdosenleiste
Hersteller: ORNO
Farbe: Stahl
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø63mm
Äußere Abmessungen: Ø84,4x285mm
Buchsenanzahl: 3
Leistungsbelastung: 3680W
Stromleitungslänge: 1,8m
Steckdosenleisten-Typ: Möbel
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Schukobuchsen
Handelsname: Möbelbuchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.