Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 16A; 2500W; silber; 223x108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 16A; 2500W; silber; 223x108mm
Artikel-Nr.:
     2805-OR-AE-1336/G
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-AE-1336/G
EAN/GTIN:
     5901752486935
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ORNO
Farbe: silber
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: 223x108mm
Äußere Abmessungen: 265x119x67mm
Betriebsstrom max.: 16A
Buchsenanzahl: 3
Leistungsbelastung: 2500W
Steckdosenleisten-Typ: Möbel
Handelsname: Möbelbuchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.