Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 3600W; schwarz; 112x227mm; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 3600W; schwarz; 112x227mm; 250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-OR-AE-1324/B
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-AE-1324/B
EAN/GTIN:
     5901752485730
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Hersteller: ORNO
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: 112x227mm
Äußere Abmessungen: 119x265x67mm
Buchsenanzahl: 2
Leistungsbelastung: 3,6kW
Steckdosenleisten-Typ: Möbel
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: USB-Buchse x3
Handelsname: Möbelbuchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.