Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 3600W; silber; Auf: 112x227mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 3600W; silber; Auf: 112x227mm
Artikel-Nr.:
     2805-OR-AE-13126/G
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-AE-13126/G
EAN/GTIN:
     5902560328455
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Hersteller: ORNO
Farbe: silber
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: 112x227mm
Äußere Abmessungen: 119x265x67mm
Buchsenanzahl: 2
Leistungsbelastung: 3,6kW
Stromleitungslänge: 1,5m
Steckdosenleisten-Typ: Möbel
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: USB-Buchse x2
Handelsname: Möbelbuchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.