Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 3600W; schwarz; Auf: 112x227mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OR-AE-13126/B/3M
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-AE-13126/B/3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3 meter schwarz
Hersteller: ORNO
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: 112x227mm
Äußere Abmessungen: 119x265x67mm
Buchsenanzahl: 2
Leistungsbelastung: 3,6kW
Stromleitungslänge: 3m
Steckdosenleisten-Typ: Möbel
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: USB-Buchse x2
Handelsname: Möbelbuchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ORNO:
ORNO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.