Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; Ch: 1; HVSSOP8; ±2,5÷15VDC,5÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Audio Verstärker Operationsverstärker 74dB MSOP 8-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     2805-OPA1632DGN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1632DGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: HVSSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 180MHz
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 50V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...15V DC;5...30V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 5,12*
€ 8,95*
ab € 3,17*
€ 6,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,67*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 9,59*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.