Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Audio Verstärker Operationsverstärker 74dB MSOP 8-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Audio Verstärker Operationsverstärker 74dB MSOP 8-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-5170227
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1632DGN
EAN/GTIN:
     5059042934625
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Comparator
Komparator
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Gleichtaktunterdrückung min. = 74dB
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Differenzverstärker, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Gleichtaktunterdrückung min.:
74dB
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 5170227, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, OPA1632DGN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,67*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 9,66*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.