Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 180MHz; Ch: 1; SO8; ±2,5÷16VDC,5÷34VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 180MHz; Ch: 1; SO8; ±2,5÷16VDC,5÷34VDC
IC: Operationsverstärker; 180MHz; Ch: 1; SO8; ±2,5÷16VDC,5÷34VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OPA1632D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1632D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Buffer
Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 180MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 50V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...16V DC;5...34V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,79*
3
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 5,05*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 5,06*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.