Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono 180MHz 74dB SOIC 8-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono 180MHz 74dB SOIC 8-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-1025581
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1632D
EAN/GTIN:
     5059042010473
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Buffer
Puffer
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Anwendung = Audioanlagen
Montage-Typ = SMD
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 180MHz
Gleichtaktunterdrückung min. = 74dB
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Differenzverstärker, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Anwendung:
Audioanlagen
Montage-Typ:
SMD
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
180MHz
Gleichtaktunterdrückung min.:
74dB
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Verstärker-Puffer, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1025581, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, OPA1632D, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,77*
3
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 5,01*
1
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 5,02*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 375 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 357,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.