Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 600kHz; Ch: 1; DIP8; ±3÷18VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 600kHz; Ch: 1; DIP8; ±3÷18VDC; Tube
IC: Operationsverstärker; 600kHz; Ch: 1; DIP8; ±3÷18VDC; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-OP07EPZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP07EPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 600kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 30µV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 3...18V DC
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,41*
€ 9,13*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 14,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.