Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker THT PDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5230161
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP07EPZ
EAN/GTIN:
     5059042899986
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 600kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 0.3V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 114 dB
Höhe = 3.43mm

Präzisions-Operationsverstärker OP07/27/37, Analog Devices. Die Präzisionsoperationsverstärker der Produktfamilie OP07, OP27 und OP37 von Analog Devices weisen sehr niedrige Eingangs-Offset-Spannungen, eine hohe Open-Loop-Verstärkung und sehr geringes Rauschen auf. Diese Geräte sind ideal für Messtechnikanwendungen mit hoher Verstärkung, bei denen hohe Präzision und gute Stabilität erforderlich sind. Durch geringe Offset-Spannungen wird externe Nullung im Allgemeinen überflüssig Vorspannungsstrom-Abbruchschaltkreise für geringen Eingangsruhestrom und geringe Offset-Ströme Hervorragende Rauschleistung mit geringer 1/f-Rauschfrequenz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
600kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
0.3V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
114 dB
Höhe:
3.43mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 5230161, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, OP07EPZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,98*
€ 10,41*
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 15,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.