Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: LED; THT; 8mm; 50Stk; rot/grün; 3÷15V; Plastikbehälter


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OKLEDT8050RPW
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OKLEDT8050RPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Sortiments-Typ: LED
Betriebsspannung: 3...15V
Setinhalt: rot-grüne LED x 50
Durchmesser LED-Diode: 8mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Wellenlänge λd: 520...530nm;620...630nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit der Farbe grün: 400mcd
Helligkeit der Farbe rot: 150mcd
LED Diodenstrom: 7,5...8mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.