Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: LED; THT; 5mm; 50Stk; grün; 3÷15V; Plastikbehälter; 7,5mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OKLEDT5050G5W
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OKLEDT5050G5W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Sortiments-Typ: LED
Betriebsspannung: 3...15V
Setinhalt: grüne LED x 50
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Wellenlänge λd: 520...530nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit der Farbe grün: 750mcd
LED Diodenstrom: 7,5mA
Leuchtwinkel: 50°
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.