Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: LED; THT; 3mm; 100Stk; kaltweiß; 2,7÷3,4V; 20mA; 30°


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OKLEDT3100WA
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OKLEDT3100WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Sortiments-Typ: LED
Betriebsspannung: 2,7...3,4V
Setinhalt: LED weiß x100
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Farbtemperatur: 8500-18000K
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Helligkeit der Farbe weiß: 14400mcd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.