Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 2,2kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; IN: 4; 5,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; 2,2kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; IN: 4; 5,8A
Vektor-Umrichter; 2,2kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; IN: 4; 5,8A
Artikel-Nr.:
     2805-ODE-3-240058-3F42
Hersteller:
     INVERTEK DRIVES
Herst.-Nr.:
     ODE-3-240058-3F42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: INVERTEK DRIVES
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 4
Anzahl Ausgänge: 2
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 5,8A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2kW
Ausgangsfrequenz: 0...500Hz
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0,1...600s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter;eingebauter Bremswiderstand
Herstellerserie: Optidrive E3
Spannungsausgang: 0...10V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
INVERTEK:
INVERTEK
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 2,2kw, inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.