Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 140mm; Y: 140mm; Z: 100mm; Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OBO-7368324
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     UDHOME2 GV15V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäusematerial: Edelstahl
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 140mm
Größe X: 140mm
Größe Z: 100mm
Gehäuseanwendung: for installation in technical floors
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, obo abox, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.