Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; zum Befestigen von Leitungen; W: 28,6mm; Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halter; zum Befestigen von Leitungen; W: 28,6mm; Polypropylen
Halter; zum Befestigen von Leitungen; W: 28,6mm; Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2205404
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2031 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Breite: 28,6mm
Gehäuse-Material: Polypropylen
Höhe: 85,3mm
Länge: 42,2mm
Korpusfarbe: hellgrau
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1590
50
€ 6,40*
ab € 0,8559*
€ 1,1159*
3 Tage
11031
50
€ 5,80*
ab € 0,91*
€ 1,18*
2 Tage
59
1
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,26*
1
€ 5,46*
ab € 0,84*
€ 1,28*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205408
ab € 0,84*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205416
ab € 1,39254*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205420
ab € 1,37588*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.