Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; PG29; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG29 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG29 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG29 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2085798
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     V-TEC L PG29 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 metall
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: PG29
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde
Gewinde-Art: PG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 16,38*
€ 25,82*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 28,61811*
€ 31,60811*
10
Frei Haus
ab € 29,22*
€ 31,91*
10
€ 5,95*
ab € 29,24214*
€ 32,14214*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,2867*
€ 34,5267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091291
ab € 0,6116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.