Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG29 V-TEC Ms si IP68 vernick 12mm ger m.Zugentlastung V-TECLPG29MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG29 V-TEC Ms si IP68 vernick 12mm ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG29 V-TEC Ms si IP68 vernick 12mm ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     262-B191H55
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085798
EAN/GTIN:
     4012195841098
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 metall
Kabelverschraubung PG29 V-TEC Ms si IP68 vernick 12mm ger m.Zugentlastung V-TECLPG29MS
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 - 25 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
40 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
43.5 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 16,23*
€ 25,49*
10
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 30,74*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 28,62811*
€ 31,38811*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 29,19214*
€ 31,93214*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,5767*
€ 34,3167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,93214*
€ 37,99925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42214*
€ 37,39235
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19214*
€ 34,73865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 319,3214* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091291
ab € 0,6116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.