Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Polyethylen; Thk: 2,2mm; ØInn: 27,5mm; ØAußen: 34mm; PG21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtung; Polyethylen; Thk: 2,2mm; ØInn: 27,5mm; ØAußen: 34mm; PG21
Dichtung; Polyethylen; Thk: 2,2mm; ØInn: 27,5mm; ØAußen: 34mm; PG21
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2030217
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     107 F PG21 PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 28x34x2
Hersteller: OBO BETTERMANN
Dichtungsmaterial: Polyethylen
Stopfbuchsengewinde: PG21
Außendurchmesser: 34mm
Innendurchmesser: 27,5mm
Stärke: 2,2mm
Montage Element-Typ: Dichtung
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.