Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Polyethylen; Thk: 1,8mm; ØInn: 18mm; ØAußen: 23mm; PG11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtung; Polyethylen; Thk: 1,8mm; ØInn: 18mm; ØAußen: 23mm; PG11
Dichtung; Polyethylen; Thk: 1,8mm; ØInn: 18mm; ØAußen: 23mm; PG11
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2030101
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     107 F PG11 PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11
Hersteller: OBO BETTERMANN
Dichtungsmaterial: Polyethylen
Stopfbuchsengewinde: PG11
Außendurchmesser: 23mm
Innendurchmesser: 18mm
Stärke: 1,8mm
Montage Element-Typ: Dichtung
Weitere Suchbegriffe: dichtring, obo dichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.