Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; PG13,5; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; PG13,5; IP68
Kabelverschraubung; mit verlängertem Gewinde; PG13,5; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2024314
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     V-TEC L PG13 LGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Hersteller: OBO BETTERMANN
Betriebstemperatur: -20...65°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: PG13,5
Korpusfarbe: hellgrau
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 5...12mm
Schlüsselgröße: 24mm
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: V-TEC L PG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.