Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M32; 1,5; Anwendung: für Flachbandleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M32 Polyethylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2013019
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     106 FL M32 10 29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
flachkabel
Hersteller: OBO BETTERMANN
Stopfbuchsengewinde: M32
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Flachbandleitung
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: obo flachkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,97*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 4,03944*
€ 5,25944*
15
€ 5,46*
ab € 4,424*
€ 5,704*
19 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 4,4303*
€ 5,7103*
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,80*
ab € 4,61*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.