Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP66; Aufputz; hellgrau; Anz.Mod: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler ohne Klemmleiste, für 3 TE 150x190x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kleinverteiler ohne Klemmleiste, für 3 TE 150x190x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kleinverteiler ohne Klemmleiste, für 3 TE 150x190x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2008860
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     SDB 03L PC
EAN/GTIN:
     4012196465781
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 190mm
Größe X: 150mm
Größe Z: 125mm
Deckelfarben: transparent
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Anzahl der Module: 3
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 3
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 15,21*
€ 21,55*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,30*
€ 21,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,44*
€ 21,84*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 15,99*
€ 22,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,54*
€ 54,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.