Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP66; Aufputz; hellgrau; Anz.Mod: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler o. Klemml., für 5 TE SDB 05L PS
Kleinverteiler o. Klemml., für 5 TE SDB 05L PS
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2008824
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     SDB 05L PS
EAN/GTIN:
     4012196465712
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 150mm
Größe X: 190mm
Größe Z: 125mm
Deckelfarben: transparent
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Anzahl der Module: 5
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 5
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 19,97*
€ 27,51*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,02*
€ 27,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,05*
€ 27,83*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 20,81*
€ 28,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,62*
€ 53,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.