Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 114mm; Y: 114mm; Z: 58mm; IP67; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 114mm; Y: 114mm; Z: 58mm; IP67; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2007922
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     T 60 M25 NL
EAN/GTIN:
     4012196440092
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 114mm
Größe X: 114mm
Größe Z: 58mm
Deckelfarben: hellgrau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Setinhalt: Stopfbuchsen x3
Ausführung: mit metrischen vorprägungen
Herstellerserie: T 60
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip67, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.