Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 150mm; Y: 190mm; Z: 94mm; IP66; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem Deckel 190x150x94 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem Deckel 190x150x94 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2007734
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     T 160 OE HD LGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäusematerial: Polycarbonat;Polypropylen PP
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 190mm
Größe X: 150mm
Größe Z: 94mm
Deckelfarben: hellgrau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Setinhalt: DIN-Schiene
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,67*
€ 17,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,839*
€ 17,739*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,938*
€ 17,878*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,5562*
€ 18,7962*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,71*
€ 52,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.