Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 114mm; Y: 114mm; Z: 74mm; IP66; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2007710
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     T 60 HD LGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäusematerial: Polycarbonat;Polypropylen PP
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 114mm
Größe X: 114mm
Größe Z: 74mm
Deckelfarben: hellgrau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Setinhalt: DIN-Schiene
Gehäusebeschreibung: 7 x Stopfbuchsen
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.