Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 151mm; Y: 191mm; Z: 126mm; Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse mit Schiene 2069 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Leergehäuse mit Schiene 2069 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Leergehäuse mit Schiene 2069 190x150x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2005494
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     X10C R LGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 191mm
Größe X: 151mm
Größe Z: 126mm
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: X
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,12*
€ 29,04*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,2862*
€ 29,1662*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,341*
€ 29,391*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,4646*
€ 30,7946*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 35,81*
€ 64,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.