Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; ØBündel: 16mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 14mm; 1015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubbar Halter; ØBündel: 16mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 14mm; 1015
Schraubbar Halter; ØBündel: 16mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 14mm; 1015
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-1009192
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015 16 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Breite: 14mm
Stärke: 1,5mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Bündeldurchmesser: 16mm
Herstellerserie: 1015
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,227*
€ 0,449*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,35009*
€ 0,46009*
100
€ 5,46*
ab € 0,3648*
€ 0,4848*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3693*
€ 0,4893*
100
Frei Haus
ab € 0,372*
€ 0,492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.