Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; ØBündel: 12mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 14mm; 1015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubbar Halter; ØBündel: 12mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 14mm; 1015
Schraubbar Halter; ØBündel: 12mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 14mm; 1015
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-1009109
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015 12 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Breite: 14mm
Stärke: 1,5mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Bündeldurchmesser: 12mm
Herstellerserie: 1015
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,345*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,31171*
€ 0,42171*
100
€ 5,95*
ab € 0,31808*
€ 0,42808*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,327*
€ 0,437*
1 Tag
400
100
€ 5,90*
ab € 0,3392*
€ 0,4492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.