Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05BQ-F,ÖLFLEX® 550 P; 4G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05BQ-F,ÖLFLEX® 550 P; 4G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Leitungen; H05BQ-F,ÖLFLEX® 550 P; 4G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-O550P-4G1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Bezeichnungshülsen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...90°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;Großteil von Laugen;mechanische Beschädigungen;Temperatur
Leitungs-Art: H05BQ-F;ÖLFLEX® 550 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Kühlräume;industrielle Werkzeuge;ABS-Systeme;Elemente für Landmaschinen
Leitungsaußendurchmesser: 7,1...9,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 4G1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,86*
100
Frei Haus
ab € 2,295*
€ 2,875*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 2,30*
€ 2,88*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 5,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,85*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.