Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 5G4mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL NYY-J Niederspannungskabel
HELUKABEL NYY-J Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-J-5G4-RE
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NYY-J
helukabel nyy-j 5x16
nyy-j 5x10
helukabel nyy-j
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 16,5mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 5G4mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,85*
Lager 2805
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 8,02*
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,04*
€ 271,53*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 291,44*
€ 341,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.