Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 32023 Erdkabel NYY-J 3 G 1.50 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561599-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32023
EAN/GTIN:
     4018730240319
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 50m-ring
erdkabel
Helukabel 32023 Erdkabel NYY-J 3 G 1.50 mm² Schwarz 50 m

Energie- & Erdkabel PVC

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 11.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel,für Erdverlegung geeignet,Flammwidrig,runder Leiter,eindrähtig · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: VDE, EAC · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Paarverseilt (Teil 2): Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne HeluKabel-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel | für Erdverlegung geeignet | Flammwidrig | runder Leiter | eindrähtig
Farbe:
schwarz
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Paarverseilt (Teil 2):
Nein
Herst.-Teilenr.:
32023
Typ (Hersteller-Typ):
NYY-J
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
11.50 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
VDE|ツ| EAC
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, Helukabel, 32023, erdleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
261
Frei Haus
ab € 45,01*
€ 60,19*
€ 4,00*
ab € 43,52*
€ 60,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,19*
€ 71,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,38*
€ 67,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,82*
€ 64,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,28*
€ 62,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,01*
€ 53,56
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9002* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.