Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 35,6V; 7,2A; 350W; Bidirektional,doppelt; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NUP3105L-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     NUP3105L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 32V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional;doppelt
Strom im max. Impuls: 7,2A
Durchbruchspannung: 35,6V
Leck strom: 0,1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0873*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.