Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; XLR; männlich; PIN: 4; 90°-Winkel; Dreh-; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; XLR; männlich; PIN: 4; 90°-Winkel; Dreh-; für Leitungen
Stecker; XLR; männlich; PIN: 4; 90°-Winkel; Dreh-; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-NTR-NC4MRX-B
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC4MRX-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Hersteller: NEUTRIK
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 10A
Gehäuse-Material: Zinkguss
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: RX
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Steckverbinder-Variante: Dreh-
Leitungsgröße: 16AWG
Korpusfarbe: schwarz
Korpus-Verkleidung: Chrom
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,5...8mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 14,45*
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 14,58*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,69*
€ 8,95*
ab € 10,43*
€ 18,57*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 18,43*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
XXR-SET/MIX
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.