Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik XXR-SET/MIX Kodierring Schwarz, Braun, Rot, Orange, Gelb, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746681-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     XXR-SET/MIX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR-Codierring
Neutrik XXR-SET/MIX Kodierring Schwarz,Braun,Rot,Orange,Gelb,Grün,Blau,Violett,Grau,Weiß 10 St.

XLR-Markierungsring

Kodierring
Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Stecker,Neutrik XLR-Buchse

Der Einsatz muss nicht abgelötet werden, um den Farbcode zu ändern.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Braun,Rot,Orange,Gelb,Grün,Blau,Violett,Grau,Weiß · Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Stecker,Neutrik XLR-Buchse · Typ: XXR-SET/MIX

Lieferumfang:
10 Hülsen.,Farbkodierung: Schwarz, Braun, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett, Grau, Weiß.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Braun | Rot | Orange | Gelb | Grün | Blau | Violett
Marke:
Neutrik
Farbe:
schwarz | braun | rot | orange | gelb | grün | blau | violett
Passend für Steckverbinder:
Neutrik XLR-Stecker | Neutrik XLR-Buchse
Herst.-Teilenr.:
XXR-SET/MIX
Typ (Hersteller-Typ):
XXR-SET/MIX
Typ:
XXR-SET/MIX
Produkt-Art:
Kodierring
Weitere Suchbegriffe: 02050000387234, Neutrik, XXR-SET/MIX
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,29*
Lager 102
162
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,30*
7 Tage
100
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,96*
€ 10,36*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,55*
€ 25,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
NC3MX
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.