Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC4MRX-B XLR-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl: 4 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730644-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC4MRX-B
EAN/GTIN:
     7613187000638
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Neutrik NC4MRX-B XLR-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.

XLR-Kabelstecker Serie RX

5 wählbare Kabelauslasspositionen
Kodierung und Markierung durch farbige Ringe und Knickschutztüllen möglich

Die RX Serie ist die rechtwinklige Version der XX Kabelstecker Serie. Der Nachfolger der RC Serie bietet verschiedene neue Features, die den Stecker noch verlässlicher machen. Die Kabelstecker sind nun einfacher zu Montieren, die Kontakte sind noch robuster und auch die Kabelzugentlastung wurde verbessert.

Technische Daten:
AWG: 16 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 1.50 mm² · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 4 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -30 - +80 °C · Typ: NC4MRX-B · Verschlussart: Keine · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Neutrik
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Keine
Herst.-Teilenr.:
NC4MRX-B
Typ (Hersteller-Typ):
NC4MRX-B
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Typ:
NC4MRX-B
Anschluss-Querschnitt:
1.50 mm²
AWG:
16
Kabel-Durchmesser (Details):
3.50 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 02050000447518, 07613187000638, 7613187000638, Neutrik, NC4MRX-B
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,54*
€ 13,58*
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 14,63*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,85*
€ 8,95*
ab € 10,60*
€ 18,98*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 18,49*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
XXR-SET/MIX
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.