Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8Ax2; Ifsm: 250A; TO220; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8Ax2; Ifsm: 250A; TO220; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8Ax2; Ifsm: 250A; TO220; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE629
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220
Fassungsvermögen: 50pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 8A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 250A
Leck strom: 0,25mA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung;glass passivated
Dicke Kühlkörper: max. 1,38mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 8a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.