Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 16A; Ifsm: 250A; Ufmax: 1,5V; 50ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTE6248
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE6248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Fassungsvermögen: 145pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 16A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 250A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 16a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.