Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 16A; Ifsm: 100A; Ufmax: 1,2V; 60ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 16A; Ifsm: 100A; Ufmax: 1,2V; 60ns
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 16A; Ifsm: 100A; Ufmax: 1,2V; 60ns
Artikel-Nr.:
     2805-NTE6241
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE6241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 16A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 60ns
Strom im max. Impuls: 100A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 16a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.