Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1,6kV; 700A; 1,32kA; DO200AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTE6129
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE6129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AB
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 1,32kA
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 700A
Strom im max. Impuls: 9,3kA
Leck strom: 50mA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,40*
€ 437,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,49*
€ 384,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.