Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1,6kV; 500A; 1,42kA; DO200AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTE6120
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE6120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AA
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 1,42kA
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 500A
Strom im max. Impuls: 7,95kA
Leck strom: 15mA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.