Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 50V; 1,4V; 60A; Anode auf Schraube; DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 50V; 1,4V; 60A; Anode auf Schraube; DO5
Diode: Gleichrichter; 50V; 1,4V; 60A; Anode auf Schraube; DO5
Artikel-Nr.:
     2805-NTE6021
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE6021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 670A
Leck strom: 10mA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.