Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,23V; 20A; Anode auf Schraube; DO4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NTE5845
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4
Montagegewinde: 10-32 NF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,23V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Leck strom: 12mA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 20a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.