Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 90A; 21MM; Ufmax: 1,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 90A; 21MM; Ufmax: 1,4V
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 90A; 21MM; Ufmax: 1,4V
Artikel-Nr.:
     2805-NTE5724
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: NTE Electronics
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 90A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,95kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.